{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vitesse de rotation, min. | 0 min-1 | |
| Nombre de batteries incluses | 0 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| Capacité de la batterie | 2,5 Ah | |
| Couple, max. | 3 Nm | |
| Vitesse de rotation, max. | 3 000 min-1 | |
| Référence fabricant | GTB 12V-11 | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | bleu | |
| Taille de vis max. | M4 | |
| Réf. | 1/4 | |
| Type de produit | visseuse | |
| Hauteur totale | 180 mm | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 1 | |
| Couple | 1 | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Pour matériau | bois; fonte | |
| Exécution porte-outils | hexagonal | |
| Vibrations suivant EN | 1,5 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 0,5 | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | modèle compact | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Utilisation type | Light | |
| Poids total | 0,9 kg |
| Référence article | 06019E4002 | |
| EAN / GTIN | 3165140782968 | |
| Réf. fabricant | 06019E4002 | |
| Article hors catalogue | L00590 577 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |