{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | INOX huzal | |
Kefe ⌀ D1 | 80 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
Keferész hossza H1 | 25 + 15 mm | |
Biztonsági kitámasztó gyűrű | igen | |
Maximális fordulatszám | 9 000 min-1 | |
Termék fajtája | Fazékkefe |
Cikkszám | 572200 80XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359010501 | |
Gyártó száma | 484817 |