Legyezős csiszolótárcsa (ZA) 40

Cikkszám: 554035 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
591 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Menet: Roloc™ gyorscsere rendszer

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 40
Csiszolóeszköz alapja Műanyag tányér
Tárcsa ⌀ 50,8 mm
Menet Roloc™ gyorscsere rendszer
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554035 40
EAN / GTIN 4027497334209
Gyártó száma A33310500401623

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Lapos, kompakt lamellaszerkezet hegesztési varrat megmunkálásához és sorjázási munkákhoz.
A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
A mini legyezős tárcsák legyezőszerűen elrendezett lamellákkal a hagyományos csiszolótárcsákhoz képest hosszabb élettartammal, rugalmasabb csiszolási jellemzőkkel és egyenletesebb csiszolási képpel (érdesség) rendelkeznek egészen a kopáshatárig.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573511 sz.-tól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek