3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro, 83315, 36+, 180 mm x 22.23 mm, 25 per inner, 100 per case

Cikkszám: 7100242967
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fíber tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100242967
EAN / GTIN 50638060833150
Gyártó száma 7100242967
L-szám L51710 1282

Leírás

Leírás:

Get more done with 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro. With a re-engineered 3M Precision-Shaped Grain, these fibre discs take the legendary cutting speed and life of 3M™ Cubitron™ II Abrasives to a new level. Available in 36+ grit for medium and high-pressure applications like weld grinding, beveling and heavy deburring.

Jellemző:

Re-engineered 3M Precision-Shaped Grain takes legendary speed and life to a new level
Longest-lasting 3M fibre disc helps boost productivity and minimize disc changes in manual and automated applications
Triangular ceramic grain wears evenly, runs cool and stays sharp through the life of the disc
Cuts with less pressure than traditional fibre discs, helping reduce the demands on operators
Recommended for carbon steel
Contaminant-free under INOX standard for stainless steel