Disque abrasif support fibre 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro , 178 x 22 mm, Grain 36+, 83315

Réf.: 7100242967
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100242967
EAN / GTIN 50638060833150
Réf. fabricant 7100242967
Article hors catalogue L51710 1282

Description

Description:

Soyez plus productif avec le disque fibre II 3M™ Cubitron™ 982CX Pro. Avec un nouveau grain profilé calibré 3M restructuré, ces disques fibre portent la vitesse de coupe et la durée de vie légendaires des abrasifs 3M™ Cubitron™ II à un nouveau niveau. Disponible en grain 36+ pour les applications à moyenne et haute pression, comme le meulage des soudures, le biseautage et l'ébavurage intensif.

Caractéristique(s):

Le grain profilé calibré 3M restructuré porte la vitesse et la durée de vie légendaires à un nouveau niveau
Le disque fibre 3M le plus durable aide à augmenter la productivité, et à minimiser les changements de disque dans les applications manuelles et automatisées
Le grain céramique triangulaire s'use uniformément, fonctionne à froid et reste affûté pendant toute la durée de vie du disque
Coupe avec moins de pression que les disques fibre traditionnels, ce qui contribue à réduire les exigences des opérateurs
Recommandé pour l'acier carbone
Sans contaminant, selon la norme INOX pour l'acier inoxydable