3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, fíbrový kotouč 180 mm x 22 mm, 36+, bez drážek, 83315

Artiklové číslo: 7100242967
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100242967
EAN / GTIN 50638060833150
Číslo výrobce 7100242967
L-číslo L51710 1282
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Přepracovaný design pro legendární výkon. Jak se může to nejlepší ještě zlepšit? Při vývoji kotouče 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro inženýři společnosti 3M přeformulovali průlomovou technologii, která stojí za brusivem 3M™ Cubitron™ II. Tato přepracovaná přesná zrnitost 3M nabízí ještě rychlejší úběr materiálu a ještě delší životnost, abyste byli při práci ještě produktivnější. výhoda kompletního systému Vláknový kotouč 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro je součástí kompletního brusného systému pro úhlovou brusku. Když zkombinujete kotouče 3M™ Cubitron™ II s naší výkonnou elektrickou úhlovou bruskou 3M™ a naší vysoce výkonnou podložkou 3M™ s žebrovanou strukturou, jste připraveni na novou úroveň produktivity s nižšími vibracemi, hlukem a prachem. Když se tyto komponenty používají společně, vzájemně posilují svou účinnost a nabízejí optimální brusný výkon - také z hlediska životnosti brusiva, úběru materiálu a konzistence. Stanovení standardů napříč průmyslovými odvětvími. Při vývoji vláknového kotouče 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro jsme mysleli na vaše odvětví. V kovovýrobě odvádí kotouč 982CX Pro skvělou práci na kovech od měkké oceli až po plech. Díky širokému spektru použití v lodním a lodním stavitelství a při zpracování kovů zvládá výzvy specifické pro vaše odvětví. Ve strojírenství jsou tyto vláknité kotouče bezkonkurenční pro těžkou práci v zemědělství a stavebnictví, pro průmyslové stroje, v potravinářství nebo pro ropné a plynové závody. Technologie robotů s maximální účinností a automatizované procesy broušení jsou jen tak účinné, jak účinné jsou použité brusné materiály. Přední integrátoři robotických systémů po celém světě spoléhají na vláknové kotouče 3M™ Cubitron™ II pro jejich legendární výkon a schopnost snižovat prostoje. Přepracované tvarované keramické zrno vláknového kotouče 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro umožňuje robotům zpracovávat svarové spoje a maximalizovat účinnost ještě dlouho poté, co bylo nutné vyměnit jiné vláknové kotouče. Zaměřené aplikace - Odstraňování svarů - Srážení hran - Broušení - Silné odstraňování otřepů - Robotika a další automatizované aplikace.

Výhoda:

  • Přepracované přesné lisované zrno 3M posouvá legendární rychlost a životnost na novou úroveň.
  • Vláknové disky 3M s nejdelší životností pomáhají zvýšit produktivitu a snížit změnu disku v manuálních a automatizovaných aplikacích
  • Trojúhelníkový keramický brusný kotouč se opotřebovává rovnoměrně, umožňuje chladné broušení a zůstává ostrý po celou dobu životnosti kotouče
  • Řeže při nižším tlaku než běžné vláknové disky, což snižuje pracovní námahu
  • Doporučuje se pro uhlíkovou ocel
  • INOX standard bez kontaminace pro nerezovou ocel