Combidisc® csiszolótárcsa (SiC) 36

Cikkszám: 554024 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,64 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    2,20 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 36
Tárcsa ⌀ 76,2 mm
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554024 36
EAN / GTIN 4007220778524
Gyártó száma 4007220778524

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A műanyag menettel rendelkező gyorscsere rendszer (Roloc™, Combidisc® CDR) biztonságos kézi csiszolószerszám-cserét tesz lehetővé rövid idő alatt „egy forgatással“.
Éles szilícium-karbid szemcse (SiC) agresszív csiszoláshoz alacsony nyomás mellett.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.
Különösen alkalmas titánötvözetek, alumínium, vörösréz és bronz csiszolásához.

Figyelem:

Roloc™ Bristle-Disc tárcsákat az 573510 cikkszámoktól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek