Kivitel:
Leírás:
Szerszámtartó a POLINOX szondákhoz.
Jellemző:
- Pferd típus: PVR 6/13 1-25
- Befogási tartomány: 1 mm
- Befogási tartomány: 25 mm
- ø [mm] furathoz alkalmas: 13
- Végrehajtás: Nincs specifikáció
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Ø szál: Nincs specifikáció
- Hossz, tengely: 35 mm
Előny:
- Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
Felhasználás:
Felhasználási javaslatok: Állítsa be előre a befogási szélességet a szerszámtartó szároldali hatszögletű anyával. A mellékelt 50 és 80 mm átmérőjű oldalsó tárcsák segítségével változtathatja az oldalsó rugalmasságot. A könnyű cseréhez lazítsa meg az elülső rögzítőcsavart. Ennek során hagyja a tartót a szerszámhajtóműbe szorítva.
Meghajtási típusok: Rugalmas tengelyhajtás; Egyenes csiszológép
Alapanyag:
Nagy hatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
Alkalmazható:
Állítsa be előre a befogási szélességet a szerszámtartó tengelyének oldalán lévő hatszögletű anyával.
Az oldalirányú rugalmasság változtatásához használja a mellékelt ø 50 és 80 mm-es oldalsó tárcsákat.
A könnyű cseréhez lazítsa meg az elülső oldalon lévő rögzítőcsavart. Ennek során hagyja a tartót a szerszámhajtóműbe szorítva.