Porte-outil pour rondelles POLINOX PVR avec, alésage Ø 13 mm, plage de serrage 1-25 mm, Ø tige 6 mm

Réf.: 4007220505878
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
Référence article 4007220505878
EAN / GTIN 4007220505878
Réf. fabricant 23600506
Article hors catalogue L51050 209

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Les boulons et tiges destinés à recevoir les outils de ponçage fin et de polissage sont disponibles avec différents filetages et diamètres de tige ainsi que dans différentes versions. Porte-outils pour rondelles POLINOX.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PVR 6/13 1-25
  • Plage de serrage de: 1 mm
  • Plage de serrage jusqu’à: 25 mm
  • Pour ø d’alésage [mm]: 13
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Ø de filetage: Aucune indication
  • Longueur, tige: 35 mm

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d'outil.

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: Prérégler la largeur de serrage au moyen de l’écrou hexagonal du porte-outil côté tige. Utiliser les disques latéraux de Ø 50 et 80 mm fournis pour faire varier la flexibilité latérale. Pour faciliter le remplacement, desserrer la vis frontale. Ce faisant, laisser le porte-outil dans la machine motrice.
Types d'entraînement : entraînement par arbre flexible ; meuleuse droite

Matière(s):

Grande rentabilité grâce au changement rapide d'outils.

Adapté(s) pour:

Prérégler la largeur de serrage à l'aide de l'écrou hexagonal côté tige du porte-outil.
Utiliser les disques latéraux fournis de ø 50 et 80 mm pour varier la flexibilité latérale.
Pour faciliter le changement, desserrer la vis de fixation sur la face avant. Ce faisant, laisser le porte-outil serré dans l'entraînement de l'outil.