{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | SK 50 ultra rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 35 mm | |
Külső ⌀ D | 69,9 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300412 16 | |
EAN / GTIN | 4045197708328 | |
Gyártó száma | 300412 16 |