• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal és megerősített fallal 6 mm

Cikkszám: 302322 6
Kedvezmény
342,39 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó SK 50 rövid
Befogó szabvány DIN 69871; ISO 7388-1
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 27,7 mm
⌀ D2 21 mm
L1 42,5 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302322 6
EAN / GTIN 4045197701022

Leírás

Kivitel:

  • Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.
  • Nagy hőállóságú acél.
  • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási tartomány 10 mm.
  • HSS-hez és keményfémhez.
  • Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
  • Balluffchip furattal.
  • Üveggyönggyel szórt.

Előny:

A megerősített kivitelnek köszönhetően
  • jobb forgácsolási eredmények érhetőek el (előtolás, fogásvételi mélység).
  • jobb munkadarab felületek jönnek létre (vibráció csillapító hatású).

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308800 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210354450 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz