{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 11 | |
Befogó | HSK-E 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Alak | E | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 7 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
Külső ⌀ D | 19 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 305150 11 | |
EAN / GTIN | 4045197505033 | |
Gyártó száma | 305150 11 |