Speciális kúpvonócsap belső menettel 40

Cikkszám: 308740 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
200 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 40
Furat tulajdonsága furattal
Váll ⌀ D 25,1 mm
Fej ⌀ D1 21,1 mm
Teljes hossz L 53 mm
L1 25,1 mm
Menet M M16
Belső menet M16
Belső menet mélység 17 mm
Max. meghúzási nyomaték 50 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 40
Kulcsnyílás 22 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308740 40
EAN / GTIN 4045197151063

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 / ISO 7388-1.

Figyelem:

Tömített − O-gyűrűvel.
A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.
Hozzávaló szorítókulcs nem érhető el.