{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség | 125 mm | |
Befogási tartomány b I | 0 mm - 105 mm | |
Befogási tartomány b II | 100 mm - 205 mm | |
Befogási tartomány b bővítve | 255 mm | |
Szorítóerő | 40 kN | |
Súly | 25 kg | |
Alaptest magassága c | 107 mm | |
Menetméret d1 | M12 | |
Alaptest hossza a | 425 mm | |
L2 | 80 mm | |
L3 | 60 mm | |
L4 | 489 mm - 694 mm | |
Felfekvési magasság G + 0,02 | 65 mm | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | HD-HOLEX | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 362010 125 | |
EAN / GTIN | 4045197233837 | |
Gyártó száma | 362010 125 |