{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség A | 150 mm | |
Befogási tartomány b | 209 mm | |
Pofamagasság C | 40 mm | |
Alaptest hossza a | 400 mm | |
Alaptest szélesség B | 226 mm | |
Teljes magasság c | 90 mm | |
Szorítóhorony távolság | 189 mm | |
Szorítóhorony szélesség | 19 mm | |
Maximális teljes hossz L4 | 652 mm | |
Súly | 23,8 kg | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | BM satu szürke | |
Termék fajtája | Fúrógép satu |
Cikkszám | 365035 150 | |
EAN / GTIN | 4045197771001 |