Adapterlap Xtric, Hossz: 325mm

Cikkszám: 363079 325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xtric
Hossz 325 mm
Szélesség 125 mm
Magasság 30 mm
Termék fajtája Adapterlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363079 325
EAN / GTIN 4062406401122
Gyártó száma 363079 325

Leírás

Kivitel:

Minden 52 mm és 96 mm raszterméretű befogóeszköz nullponti befogón való rögzítéséhez. 2 ZeroClamp furat 18M12, alapméret 200 mm. Eloxált alumínium.

Alkalmazható:

363000, 363300 sz. központosító satu és 363090 sz. magasító konzol.

Tartalom:

Központosító perselyek és rögzítőcsavarok 50/80 és 125 méretű Xtric-hez, takarófedél a 125 méretű Xtric pozícionáló furataihoz 50 vagy 80 méretű Xtric használata esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz