Kivitel:
Az ívszegmenses kihajtó gyűrű speciális, szabadalmaztatott formájának köszönhetően lehetséges a pofák fokozatmentes beállítása a szükséges átmérő létrehozásához. A készletben lévő, szabadalmaztatott rugalmas RotoFix szorítócsapok lehetővé teszik a legkülönbözőbb gyártók szorítópofáiban lévő csavarsüllyesztékek nagy tűréseinek 2 mm-es állítási tartományú fokozatmentes kiegyenlítését. Nem szükséges a csavarsüllyesztékek utómunkája.
Előny:
- Belső és külső befogás 1 gyűrűvel.
- Fokozatmentes befogási tartomány.
- 1/10 mm pontossági fogásvételű esztergálási átmérő.
- Csekély átszerelési költségek RotoFix befogócsapok segítségével.
- Nagy költségmegtakarítás a szorítópofákon.
- Az eszterga szerszámok optimálisan hozzáférhetőek.
- Gyors és rugalmas használat.
Felhasználás:
A nagyszilárdságú speciális acélból készült gyűrűkkel lehetséges a lágy szorítópofák pontos kiesztergálása a befogási nyomás alatt vagy a kemény szorítópofák kiköszörülése. Használható a pofák belső és külső megmunkálásánál.
Tartalom:
Lemezállvány, RotoFix prémium csapok és RotoFix gyűrűk.
20 gyűrű és 3-3 tőcsavar M8 / M10.
Figyelem:
Külön ajánlatkérésre 4 és 6 pofás tokmányokhoz is kapható.