{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6832J | |
Furattávolság e | 25,7 mm | |
Furat ⌀ d | 6,5 mm | |
Befogási magasság H | 42,5 mm | |
Tartóerő P1 | 1 800 N | |
Tartóerő P2 | 2 500 N | |
Teljes magasság | 65 mm | |
Teljes hossz | 206 mm | |
Nyomócsavar | M8×45 mm | |
Termék fajtája | Horizontális gyorsszorító |
Cikkszám | 376630 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008192 | |
Gyártó száma | 557343 |