Vákuumszivattyú, Típus: VP1

Cikkszám: 385010 VP1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 172 mm
Szélesség 147 mm
Magasság 143 mm
Szívóteljesítmény 5 m3/h
Motorfeszültség 230 V
Motor teljesítménye 0,25 kW
Súly 8 kg
Termék fajtája Vákuumfejlesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 385010 VP1
EAN / GTIN 2050001717443
Gyártó száma 99170

Leírás

Kivitel:

Vákuum szivattyú (csak száraz megmunkáláshoz).

Felhasználás:

Vákuumos befogólapok és rendszerek működtetéséhez.

Tartalom:

2 m vákuumtömlő, 3/2-utas kézikaros szelep szellőztetéssel, vákuumméter.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz