{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | |
Befogó | HSK-T 40 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 35 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318829 10 | |
EAN / GTIN | 2050001715630 | |
Gyártó száma | HA4.B10.K01.055 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Furatkés tartó, HSK-T 40, Befogási ⌀ D1: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
207,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | 105 mm |
Külső ⌀ D | 34 mm | 45 mm |
belső hűtés | igen | igen |
L1 | 35 mm | 79,05 mm |
Befogási ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |