Borrstångshållare HSK-T 40 10 mm

Article no.: 318829 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 10 mm
fäste HSK-T 40
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 55 mm
Utvändig-⌀ D 34 mm
L1 35 mm
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 318829 10
EAN / GTIN 2050001715630
Manufacturer number HA4.B10.K01.055

Beskrivelse

Användningsdata:

För montering av invändiga skärhållare.
För användning i fleroperationsmaskiner