{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 254 mm | |
Hossz L | 110 mm | |
Szélesség B | 50 mm | |
Magasság H | 45 mm | |
Furattávolság a | 30 mm | |
Furattávolság b | 30 mm | |
Horonyszélesség D | 16 mm | |
Menet DIN 912 | M12 | |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313700 254 | |
EAN / GTIN | 4019208193687 | |
Gyártó száma | 1028186 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 254
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
72,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
391 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
295 darabszám azonnal szállítható
|
|
Furattávolság a | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Furattávolság b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Szélesség B | 50 mm | 40 mm | 50 mm |
Hossz L | 110 mm | 125 mm | 110 mm |
Horonyszélesség D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | Schunk patronos erőbefogók és pofák | Schunk patronos erőbefogók és pofák |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |