{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Többeres vezeték ⌀-höz | 60 mm | |
Egyeres vörösréz/alu vezetékhez | 740 / 800 mm2 | |
Teljes hossz | 630 mm | |
Alapanyag | Kés: Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett. | |
Szár | Alumínium ovális cső, nagy szilárdságú | |
Súly | 3 820 g | |
Racsni funkció | igen | |
Termék fajtája | Olló |
Cikkszám | 731230 630 | |
EAN / GTIN | 4003773071563 | |
Gyártó száma | 95 32 060 |