{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | MH202 | |
Hossz A | 100 mm | |
Szélesség B | 50 mm | |
Teljes magasság C | 50 mm | |
Mágneses mező magassága | 6 mm | |
Póluslap kopóréteg vastagság | 14 mm | |
Pólusosztás | 4 mm | |
Maximális szögeltérés | 5 fok | |
Súly | 1,7 kg | |
Névleges tapadóerő | 80 N/cm2 | |
Termék fajtája | Mágnesasztal |
Cikkszám | 380815 MH202 | |
EAN / GTIN | 2050001854278 | |
Gyártó száma | 242.01-MH202 |