{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK2 | |
Ház ⌀ D | 45 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Maximális fordulatszám | 5 000 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 50 kg | |
Hossz 1 | 43 mm | |
L2 | 10 mm | |
Külső ⌀ D1 | 12 mm | |
Szár ⌀ D2 | 20 mm | |
Hozzávaló színkód | K12 | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 321335 2 | |
EAN / GTIN | 4045197774477 | |
Gyártó száma | 321335 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Forgócsúcs betétekkel, Morse kúp: 2
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
497,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
259,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
370,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Munkadarab tömeghez | 50 kg | 100 kg | 850 kg |
Ház ⌀ D | 45 mm | 45 mm | 26 mm |
Maximális fordulatszám | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morse kúp | MK2 | MK2 | MK2 |
Hozzávaló színkód | K12 | K12 | |
Termék fajtája | Központosító csúcs | Központosító csúcs | Központosító csúcs |