Forgócsúcs betétekkel 4

Cikkszám: 321335 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK4
Ház ⌀ D 76 mm
Maximális körfutáshiba 0,007 mm
Maximális fordulatszám 3 200 min-1
Munkadarab tömeghez 300 kg
Hossz 1 58 mm
L2 13 mm
Külső ⌀ D1 18 mm
Szár ⌀ D2 32 mm
Hozzávaló színkód K18
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 321335 4
EAN / GTIN 4045197774491

Leírás

Kivitel:

  • A teljes szerszám edzett és köszörült.
  • Cserélhető betétekkel.
  • Süllyesztékben kovácsolt, edzett test és forgócsúcs.
  • Precíz gördülőcsapágyak garantálják a nagy körfutási pontosságot.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

6 különböző betét, a legkülönfélébb munkadarabok egyedi gyártására alkalmas.

Tartalom:

1 db 320659 sz. forgócsúcs, 1 − 1 × másoló pontozó 60° / 30°, kisméretű hegyes pontozó 60°, nagyméretű hegyes pontozó 60°, kúp 60°, üreges kúp 60°, üreges pontozó 60°.
Rendszerdoboz habszivacs betéttel.

Opcionális tartozék:

320625320631 sz. cserélhető betétel.