{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | Kúpos | |
Tárcsa ⌀ | 178 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
Cikkszám | 565287 40 | |
EAN / GTIN | 4062406159511 | |
Gyártó száma | 565287 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Legyezős csiszolótárcsa long life ZA kúpos, ⌀ 178 mm, Szemcsézet: 40
érdeklődés szerint
Raktáron
1 052 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
864 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Alak leírása | Kúpos | lapos |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | INOX; Acél |
Tárcsa ⌀ | 178 mm | 178 mm |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa | Legyezős csiszolótárcsa |