Precíziós szintezőpapucs KE, Maximális teherbírás: 2600kg

Cikkszám: 086001 2600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális teherbírás (kg) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság H 40 mm
Hossz A 115 mm
Szélesség B 115 mm
Borítás HB 5 mm
Maximális szintezési tartomány (magasságkiegyenlítés Ni) ±4 mm
Termék fajtája Antivibrációs géptalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086001 2600
EAN / GTIN 2050002075207

Leírás

Kivitel:

Szintstabil szintezőpapucs csúszásgátló bevonattal, beállítás egy ék segítségével az oldalsó finommenetes állítócsavarral.
Vibrációcsökkentő rendszerek gépekhez. A rezgésérzékeny gépek és berendezési tárgyak szétkapcsolása javítja a folyamatbiztonságot és a pontosságot. A felhasznált elasztomerek szigetelik a testhangot, rezgéseket, lökéseket és optimális munkaeredményeket garantálnak csökkentett zajterhelés mellett. Minden elem gond nélkül felszerelhető és szintezhető.

Felhasználás:

Rögzítési lehetőség nélküli gépekhez ill. olyan gépekhez, melyeknél különösen merev telepítés szükséges.

Figyelem:

átmenő furatos szintezőpapucs külön rendelésre szállítható.
Géptalpakat a 086002086006 sz. alatt talál. Nagyobb igénybevétel és különleges alkalmazás esetén további elemek külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz