NiMH akkucella készlet, újratölthető Előtöltéssel, Nemzetközi méret: LR3

Cikkszám: 081575 LR3
Ár beállítása 2 Darab (4,36 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nemzetközi méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Kémiai összetétel Nikkel-fémhidrid
Akkumulátor típus Micro, AAA
Nemzetközi méret LR3
Névleges feszültség 1,2 V
Akkumulátor kapacitás 800 mAh
újratölthető igen
Súly / darab 15 g
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081575 LR3
EAN / GTIN 4013674309825
Gyártó száma 5030982

Leírás

Kivitel:

Maximális kapacitású újratölthető elemek, környezetbarát NiMH technológiával; akár 1000-szer újratölthetőek.
maxE új akkumulátor technológia. Szállítás előre feltöltve, 1 évig feltöltés nélkül használható, használaton kívül csekély töltésveszteség, ideális alacsony áramfelvételű fogyasztókhoz. Maximális töltőáram 1400 mA.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz