Géplámpa, Típus: 9LED

Cikkszám: 081300 9LED
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 64

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 64
Névleges feszültség 250 V
Fényfókuszálás Fókuszált fénycsóva
Fényszórási szög, fix 60 fok
Világítási teljesítmény 12 W
Fényáram 1 140 lm
Energiaellátás Vezetékes
Égő LED
Égő, cserélhető nem
Termék fajtája Géplámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081300 9LED
EAN / GTIN 4003644017027
Gyártó száma ML1209

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, univerzálisan használható lámpa, be- és kikapcsolóval, 3 m gumi csatlakozókábellel.
Minden HEDI® gép-/ munkaállomás lámpa alapkivitelben asztali szorítóval készül, integrált mágnessel és 4 csavarral a lámpának különböző felületekre történő rugalmas rögzítéséhez.
Bevált géplámpa extrém robusztus lámpafejjel, fröccsenő víztől védett és porzáró, durva munkakörnyezetben vagy gépeken ill. gépekben történő professzionális felhasználáshoz. DIN EN 62493 szerinti zavarszűrés.
LED-es géplámpa a munkaállomás célirányos megvilágításához. Csekély energiafogyasztás, kerüli a megvilágított tárgy melegítését és UV sugárzását.
Lámpafej továbbfejlesztett csuklóval.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Izzóval együtt, erős tapadómágnessel, 50 mm-es szorítók és rögzítő csavarok gépre, asztalra, falra vagy mennyezetre történő felerősítéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz