GARANT Master Steel FEED VHM NC központozó hengeres szárral 155° DIN 6535 HA TiAlN

Cikkszám: 121130
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
70 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 155
  • Vágóélek száma Z: 3

Leírás

Kivitel:

3 élű NC központozó nagy pozícionálási pontossággal és speciális 155°-os csúcsszöggel GARANT Master Steel FEED fúróhoz. A piacvezető keresztél technológia optimális önközpontosító viselkedést biztosít és egyenetlen felületek megfúrását is lehetővé teszi.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 121130 + 129100 HB számmal rendelje meg.
HE alak: a 121130 + 129100 HE számmal rendelje meg.

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése
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
    ⌀ DC h6 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz