Befogó, BT 40, Csatlakozás: HW20

Cikkszám: 237655 HW20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: JIS B6339
  • Alak: ADB
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás HW20
Külső ⌀ 20 mm
Befogó BT 40
Befogó szabvány JIS B6339
Alak ADB
belső hűtés igen
Hossz L 27 mm
A-méret kinyúlási hossz 54 mm
Termék fajtája HW befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237655 HW20
EAN / GTIN 4045197677365
Gyártó száma 237655 HW20

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz