{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 8 mm | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 4 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 16 mm | |
Teljes hossz Lges | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 12 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 14 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 3,69 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 3,1 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LPGT 0102.. | |
Váltólapka csavar | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Beállítási szög κ | 11 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221942 8/1 | |
EAN / GTIN | 4960664778409 | |
Gyártó száma | THN08249 |