Sima hengeres görgő, konvex, Görgő ⌀: 10mm

Cikkszám: 291442 10
Kedvezmény
195,84 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Görgő ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tekercs ⌀ 10 mm
Szerszámanyag HSS
Görgőszélesség 4 mm
Görgőfurat ⌀ 4 mm
Érdesség érték 2 µm - 3 µm
Alak konvex
Típus RRE
Termék fajtája Simító szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 291442 10
EAN / GTIN 4030741391019
Gyártó száma 41020589

Leírás

Kivitel:

Köszörült (Rz = 2 µm – 3 µm).
Konvex HSS simító görgők – RRE típus.

Előny:

  • Jobb felületminőség.
  • Keményített felület.
  • Csökken a folyamatidő.

Felhasználás:

Hengeres munkadarabok simító görgőzéséhez.

Alkalmazható:

Gépi villához: 290000; 290001 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz