{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XPLT060308-ER-D41 | |
Váltólapka méret | 06 | |
Típus | UNI | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | X500 | |
Szerszámanyag | HM | |
Programozási rádiusz ha ap max | 1,37 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,15 mm - 1 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 221938 06 | |
EAN / GTIN | 4059782505988 | |
Gyártó száma | 5654397 |