Finomállítású fej ER, Csatlakozás: ER25

Cikkszám: 237548 ER25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozás Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás ER25
belső hűtés igen
Hozzávaló váltólapka CC..0602..
Orsótartomány ⌀ 39,9 mm - 51,1 mm
Hasznos hossz L1 65 mm
Váltólapka csavar 237606 1. méret
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237548 ER25
EAN / GTIN 4045197778949
Gyártó száma 237548 ER25

Leírás

Kivitel:

Integrált kúppal. Egyszerűen kapcsolódik az ER szorítópatronos befogóhoz. Fogásvételi pontosság 0,002 mm az ⌀-nél.

Felhasználás:

Elsősorban a 237695237698 sz. váltólapkával.

Figyelem:

A kiesztergálási ciklusnál ügyeljen az élek ± 20°-os beállítására!
237604 sz. 1 méretű váltólapka tartó a 47,9 − 59,1 mm ⌀ tartományra való bővítéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz