Kivitel:
Stabil sarokláb négyszögletes lábakból (50×25×1,25mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárósapkákkal. Az összeszerelés szerszám nélkül, beakasztással történik. A nagyfokú oldalstabilitásnak köszönhetően a stabilizáláshoz keresztmerevítők nem szükségesek. A polcok horganyzott lemezből készülnek.
Tartalom:
Sarokláb, sarok polclap (darabszámot lásd a mindenkori méretnél).
Szín:
Oszlopkeret RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Kereszttartó párok mindig RAL 7016 antracitszürke színben.
Figyelem:
A sarokelem csak a két
990201 sz. vagy
990211 sz. alappolc kombinációjában szerelhető fel.