{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 120 kg | |
Polclap vastagsága | 38 mm | |
Magasságállítás osztása | 40 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Polcmagasság | 2 000 mm | |
Polclap szélessége | 975 mm | |
Polclap mélysége | 975 mm | |
Polclap homlokoldala (A méret) | 777 mm | |
Polclap mélysége (B méret) | 900 mm | |
Polclapok száma | 4 | |
Polcbetét mélység | 400 mm | |
Max. mezőterhelés | 900 kg | |
Polc felépítéséhez csatlakozó polcok szükségesek | igen | |
Önálló sarokelem | nem | |
Szerelés szükséges | igen | |
Termék fajtája | Sarokelem |
Cikkszám | 990241 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406114145 |