Kivitel:
Acéllemezből, 3 oldalon legurulásgátló peremmel. Elülső oldal lehajtott peremmel. Peremmel felfelé és lefelé is felszerelhető. 110 mm-es mélységi beállítási tartomány. Vízszintes 90°-os és döntött 110°-os rögzítés lehetséges.
Alkalmazható:
Felszerelés a
972080 sz. ESD tartóoszlopokba és a
972060 sz. (csak 1000 méretű) ESD anyagszállító kocsiba történő
beakasztással.
Szín:
RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.
Figyelem:
Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.