Easyfix szerszámtartó 45°, ⌀ 4 mm, Hasznos mélység: 30mm

Cikkszám: 955505 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,51 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    2,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 585 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hasznos mélység 30 mm
Acélhuzal ⌀ 4 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Huzal anyaga Acél
Alaplap típus szimpla
Kampó alakja Szimpla akasztó 45°
Termék fajtája Perforált fal akasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955505 30
EAN / GTIN 4062406194857
Gyártó száma 955505 30

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz