Lábazat, mélység 26G, Magasság 100 mm, Ház szélessége G-ben: 16

Cikkszám: 958015 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház szélessége G-ben Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 100 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Ház szélessége G-ben 16
Ház mélysége G-ben 26
Termék fajtája Lábazat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958015 16
EAN / GTIN 4062406133047
Gyártó száma 958015 16

Leírás

Kivitel:

Acéllemez lábazat a 92. termékcsoportban szereplő ház alatti elhelyezéshez.
Lábazat 100 mm mag.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz