{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 0,45 mm - 1,5 mm | |
0,05 mm-es emelkedéssel | 0,45 mm - 1,3 mm | |
0,1 mm-es emelkedéssel | 1,3 mm - 1,5 mm | |
Csapok száma | 20 | |
Termék fajtája | Fúvóka idomszer |
Cikkszám | 475500 0,45-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197329752 | |
Gyártó száma | 475500 0,45-1,5 |