Adatlogger, Típus: 175T2

Cikkszám: 474180 175T2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 79,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Hőmérséklet méréstartomány (külső érzékelő) -40 – 120 °C
Hőmérséklet méréstartomány (belső érzékelő) -35 °C - 55 °C
Hőmérséklet hibahatár (külső érzékelő) ±0,3 °C
Hőmérséklet hibahatár (belső érzékelő) ±0,5 °C
Gyártó jelölése 175 T2
Interfész USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 65
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
Külső érzékelő típus NTC
Hossz 89 mm
Szélesség 55 mm
Magasság 30 mm
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474180 175T2
EAN / GTIN 4029547011092
Gyártó száma 0572 1752

Leírás

Kivitel:

Robusztus, kompakt 2 csatornás adatlogger nagyméretű, háttérmegvilágítású kijelzővel. Belső memória 1 millió mért értékhez. Nagy adatbiztonság lemerült elem esetén is. A mérési gyakoriság 10 másodperc és 24 óra között beállítható. Elem élettartam ≥3 év (15 perc mérési gyakoriság, 25 °C). Két szabványos csatlakozó (mini USB és SD kártya) az egyszerű programozáshoz és a logger adatok kiolvasásához egy számítógép csatlakoztatásával.
Csatlakozó 1 külső hőmérséklet érzékelőhöz (NTC típus).

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Fali tartó, zár, 3 db 081561 sz. LR3 méretű elem és kalibrálási jegyzőkönyv, a ComSoft Basic V5 szoftver díjmentesen letölthető.

Opcionális tartozék:

USB kábel 474183 sz. USB méret.
Hőmérséklet érzékelő (NTC típus) külön ajánlatkérésre.