Precíziós kengyeles mikrométer 50 mm orsóúttal, Méréstartomány: 0-50mm

Cikkszám: 420900 0-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 21,40 € /(db)
  • 28,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/100
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 50 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/100 mm
Hibahatár 3 µm
Orsó ⌀ 8 mm
Mérődob ⌀ 24 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 420900 0-50
EAN / GTIN 4250099609189

Leírás

Kivitel:

Stabil gömbgrafitos öntöttvas kengyel, kalapácslakkozott, a kéz melegével szembeni védelemmel, súrlódó tengelykapcsoló és rögzítővel. Leppelt, keményfémbetétes mérőfelületek. DIN 863-nál jobb pontosság.

Előny:

50 mm orsóút, ideális nagyobb méréstartományokhoz. 1/100 mm közvetlen leolvasása a nagy skáladobon.

Tartalom:

Beállító etalon nélkül

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz