{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 12 mm - 16 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Mérődob ⌀ | 23 mm | |
Méret a | 0,3 mm | |
Standard mérésmélység | 80 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 230 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 127 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429005 12-16 | |
EAN / GTIN | 4946368517186 | |
Gyártó száma | 368-164 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Holtest furatmikrométer zsákfurat méréshez, Méréstartomány: 12-16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
480,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
313,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,005 mm | 0,005 mm |
Hibahatár | 0,004 mm | 0,005 mm |
Mérésmélység hosszabbítóval | 230 mm | 230 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méret a | 0,3 mm | 0,5 mm |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer | 3 pontos furatmikrométer |