Univerzális mérőasztal, Asztal hossza: 180mm

Cikkszám: 442940 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 74,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Asztal hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Kinyúlás 180 mm
Mérési magasság maximum 180 mm
Oszlop ⌀ 35 mm
Keresztkar ⌀ 22 mm
Asztal hossza 180 mm
Asztal szélessége 98 mm
Súly 13 kg
Termék fajtája Mérőasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442940 180
EAN / GTIN 4030234000114

Leírás

Kivitel:

Erős öntött talp; négyszögletes mérőasztal. Mérőasztal-felület edzve és finomra köszörülve, bemunkált porhornyokkal. Erős, edzett, ill. keménykrómozott középoszlop meredek menettel és beállító anyával. Edzett, ill. keménykrómozott, horizontálisan állítható keresztkar mérőórákhoz vagy finomkijelzőkhöz. Mérőóra-befogó ⌀ 8 mm, cserélhető (10 h7 külön rendelésre).
Síklapúság ≤ 16 µm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz