{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | |
Tűrési osztály | 1 | |
Keménység | 1 350 HV | |
Alapanyag | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2) | |
Mérőhasábok száma | 47 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőhasáb |
Cikkszám | 481310 47 | |
EAN / GTIN | 4946368220123 | |
Gyártó száma | 516-363-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Mérőhasáb készlet Kerámia, 1. tűrési osztály, Mérőhasábok száma: 47
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
2 904,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
213 darabszám azonnal szállítható
508,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
323 darabszám azonnal szállítható
316,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
1 659,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mérőhasábok száma | 47 | 47 | 47 | 47 |
Szabvány | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Tűrési osztály | 1 | 1 | 2 | 1 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Alapanyag | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2) | Öregített speciális acél | Öregített speciális acél | Kerámia-anyag cirkónium-oxid (ZrO2) |
Termék fajtája | Mérőhasáb | Mérőhasáb | Mérőhasáb | Mérőhasáb |