Rögzítőcsavar 45 mm hosszabbítóhoz, Tüske ⌀-höz D1: 16mm

Cikkszám: 301107 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀-höz D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀-höz D1 16 mm
Menetméret M8
Hossz 75 mm
Szilárdság 12.9
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301107 16
EAN / GTIN 4045197779328
Gyártó száma 301107 16

Leírás

Alkalmazható:

301105 sz. rövid marófej hosszabbító.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz