{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 20 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Teljes hossz L | 232 mm | |
Nyomatéktartomány | 4 Nm - 20 Nm | |
Súly | 400 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 166 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657352 20 | |
EAN / GTIN | 4045197546012 | |
Gyártó száma | 657352 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 20Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
110,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
808 darabszám azonnal szállítható
135,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
116,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos |
Súly | 400 g | 400 g | 400 g |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 166 mm | 166 mm | 184,8 mm |