{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 6 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 7 mm | |
Kulcs hossza L | 100 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 10,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 12 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 4,5 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 617950 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441829 | |
Gyártó száma | 617950 6X7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kettős csillagkulcs, egyenes, krómozott, Kulcsnyílás: 6X7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
946 darabszám azonnal szállítható
3,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
4,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 522 darabszám azonnal szállítható
4,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
640 darabszám azonnal szállítható
7,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kulcs hossza L | 100 mm | 167 mm | 167 mm | 165 mm |
Kulcsnyílás 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kulcsnyílás 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 10,5 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |